| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-98762927 Herst.-Nr.: 982101.003 EAN/GTIN: 4051859081647 |
| |
|
| | |
| Schrumpfmanschette f.Masthöhe b.9500mm 982101.003 Zubehör für Stahlmaste: Schrumpfmanschette aus Kunststoff fürErdübergangsbereich. Schrumpfmanschette im Lieferumfang lose beigelegt. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Schutzrohr | Transparent: | nein | Farbe: | schwarz | Länge: | 450 mm | Durchmesser: | 170 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 34,38* | € 46,00* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 34,80* | € 46,45* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 35,38* | € 47,00* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 36,12* | € 48,16* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 36,30* | € 48,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|