Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodeneinbau-Scheinwerfer 1LED 4500K 4.1010.10.13


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bodeneinbau-Scheinwerfer 1LED 4500K 4.1010.10.13
Bodeneinbau-Scheinwerfer 1LED 4500K 4.1010.10.13
Artikel-Nr.:
     3517B-98762945
Hersteller:
     WIBRE Elektrogeräte
Herst.-Nr.:
     4.1010.10.13
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bodeneinbaulampe
Bodeneinbauleuchte
Bodeneinbaustrahler
Einbauleuchten

Bodeneinbau-Scheinwerfer 1LED 4500K 4.1010.10.13

Planebene Linienleuchte, Gehäuse Edelstahl, komplett vergossen, abstandslose Installation mehrerer Leuchten, gehärtetes Sicherheitsglas, rutschhemmend, Lieferung mit 2x0,5 m Kabel zur Weiterverbindung zur nächsten Leuchte. Zur linearen Effektbeleuchtung. Orientierungsbeleuchtung auf öffentlichen Plätzen und Gehwegen. Netzteil und Einbaugehäuse bitte separat bestellen
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Nennspannung:
24 V
Schutzart (IP):
IP67
Geeignet für Lampenleistung:
10 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1100 lm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 899,88*
€ 1.027,36*
Frei Haus
ab € 910,21*
€ 1.037,60*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.027,36*
€ 1.222,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.023,29*
€ 1.217,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 983,98*
€ 1.170,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 951,76*
€ 1.132,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 899,88*
€ 1.070,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.