| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-98767148 Herst.-Nr.: 99220.003.R EAN/GTIN: 4010319153102 |
| |
|
| | |
| Buchstabe R 40mm 99220.003.R Selbstklebende schwarze Ziffern und Buchstaben (nicht für Die superflache Hausnummernleuchte)Zubehör Weitere Informationen: | | Anzeigeart: | Großbuchstabe | Ausführung: | R | Farbe Aufdruck: | schwarz | Transparenter Aufdruck: | nein | Farbe Hintergrund: | farblos | Transparenter Hintergrund: | ja | Werkstoff: | Kunststoff | Befestigungsart: | selbstklebend | Mit Befestigungsmaterial: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 1,30* | € 2,16* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 1,30* | € 2,17* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 1,32* | € 2,20* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 1,35* | € 2,25* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1,36* | € 2,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|