Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchstabe L 200mm 99224.003.L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB Buchstabe "L",200mm 99224.003.L
RZB Buchstabe "L",200mm 99224.003.L
Artikel-Nr.:
     3517B-98767346
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     99224.003.L
EAN/GTIN:
     4010319154710
Suchbegriffe:
Buchstaben für Hausnummerleuchten
Buchstaben-Etiketten
Buchstabenetikett
Selbstklebende Buchstaben

Buchstabe L 200mm 99224.003.L

Selbstklebende schwarze Ziffern und Buchstaben (nicht für Die superflache Hausnummernleuchte)Zubehör
Weitere Informationen:
Anzeigeart:
Großbuchstabe
Ausführung:
L
Farbe Aufdruck:
schwarz
Transparenter Aufdruck:
nein
Farbe Hintergrund:
farblos
Transparenter Hintergrund:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Befestigungsart:
selbstklebend
Mit Befestigungsmaterial:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: buchstaben etiketten
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 3,93*
€ 6,16*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 3,98*
€ 6,23*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 4,07*
€ 6,36*
26 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 4,37*
€ 6,79*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 4,39*
€ 6,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.