Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchstabe Z 100mm 99222.013.Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB Buchstabe selbstkl.Z die 99222.013.Z superflache h=100mm schwarz
RZB Buchstabe selbstkl.Z die 99222.013.Z superflache h=100mm schwarz
Artikel-Nr.:
     3517B-98767373
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     99222.013.Z
EAN/GTIN:
     4010319327022
Suchbegriffe:
Buchstaben für Hausnummerleuchten
Buchstaben-Etiketten
Buchstabenetikett
Selbstklebende Buchstaben

Buchstabe Z 100mm 99222.013.Z

Neue stabile, klebfeste Folienzeichen für Serie Die superflacheHausnummernleuchte.
Weitere Informationen:
Anzeigeart:
Großbuchstabe
Ausführung:
Z
Farbe Aufdruck:
schwarz
Transparenter Aufdruck:
nein
Farbe Hintergrund:
farblos
Transparenter Hintergrund:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Befestigungsart:
selbstklebend
Mit Befestigungsmaterial:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: buchstaben etiketten
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 3,16*
€ 4,96*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3,17*
€ 4,98*
€ 3,90*
ab € 3,58*
€ 5,59*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 3,71*
€ 5,78*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 4,03*
€ 6,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.