Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelausleger 250mm 90Gr D 60 Z 76 WAL 2.250.76/90Gr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppelausleger 250mm 90Gr D 60 Z 76 WAL 2.250.76/90Gr
Doppelausleger 250mm 90Gr D 60 Z 76 WAL 2.250.76/90Gr
Artikel-Nr.:
     3517B-98767905
Hersteller:
     Metalogalva
Herst.-Nr.:
     W76KC025D4090
EAN/GTIN:
     15605496999481
Suchbegriffe:
Lichtmast Doppelausleger
Mastaufsatz für Leuchten
Mastaufsatzstück
lichtmast doppelausleger

Doppelausleger 250mm 90Gr D 60 Z 76 WAL 2.250.76/90Gr

Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Anzahl der Arme des Aufsatzstücks:
2
Zopfdurchmesser mastseitig:
76 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 162,01*
€ 202,00*
Frei Haus
ab € 169,15*
€ 210,43*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,00*
€ 240,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,32*
€ 239,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,08*
€ 226,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,10*
€ 216,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,01*
€ 192,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.