Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fassadenleuchte 4000K 77152K4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fassadenleuchte 4000K 77152K4
Fassadenleuchte 4000K 77152K4
Artikel-Nr.:
     3517B-98777354
Hersteller:
     BEGA Gantenbrink-Leuchten
Herst.-Nr.:
     77152K4
EAN/GTIN:
     4044017253093
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

Fassadenleuchte 4000K 77152K4

BEGA Fassadenscheinwerfer 77152K4. Symmetrisch bündelnde Lichtstärkeverteilung. LED, 15,5 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1379 lm, Halbstreuwinkel 12/85°, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
ja
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Geeignet für Klemmmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 663,30*
€ 748,78*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 669,91*
€ 755,70*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 677,24*
€ 758,95*
Frei Haus
ab € 676,77*
€ 762,54*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 691,19*
€ 774,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 755,70*
€ 899,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 748,97*
€ 891,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 731,46*
€ 870,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 710,16*
€ 845,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 669,91*
€ 797,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BEGA Gantenbrink-Leuchten
70555
ab € 57,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.