Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mastaufsatzstück 3-fach Zopf 76 0803/3/76-200-42


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mastaufsatzstück 3-fach Zopf 76 0803/3/76-200-42
Mastaufsatzstück 3-fach Zopf 76 0803/3/76-200-42
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-98781222
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     6824300
EAN/GTIN:
     4018242379354
Suchbegriffe:
Lichtmast Mehrfachausleger
Mastaufsatz für Leuchten
Mastaufsatzstück
mastaufsatz für leuchten

Mastaufsatzstück 3-fach Zopf 76 0803/3/76-200-42

Mastaufsatz aus geschweißtem, feuerverzinktem Stahlrohr zur Montage von 3 Ansatzleuchten. Für Maste mit Mastzopf Ø 76 mm. Tragstutzen Ø 42 x 200 mm, Neigungswinkel 5°. Mit Kunststoffabdeckung ähnlich RAL 7032, kieselgrau . Befestigung am Mast mittels 3 montierten Innensechskantschrauben M 8x12 (SW 4 mm) aus Edelstahl. Bei den Baureihen Cuvia, Lumega IQ, Lumega ist je Leuchte ein Reduzierstück 0970/42 zusätzlich erforderlich.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Aufsatzstück
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Anzahl der Arme des Aufsatzstücks:
3
Zopfdurchmesser mastseitig:
76 mm
Zopfdurchmesser leuchtenseitig:
42 mm
Geeignet für Rohrdurchmesser:
76 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 227,28*
€ 275,07*
€ 5,95*
ab € 243,10*
€ 291,72*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 242,48*
€ 292,99*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 244,54*
€ 294,58*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 243,94*
€ 295,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 292,99*
€ 348,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 289,39*
€ 344,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,19*
€ 322,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 266,79*
€ 317,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,48*
€ 288,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.