Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Aufsatzleuchte 3000K Publisca P1 #6639840


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRILUX Publisca P1-AB2L- 6639840 LRA/2900-730 4G 1S ET LED-Außenleuchte
TRILUX Publisca P1-AB2L- 6639840 LRA/2900-730 4G 1S ET LED-Außenleuchte
Artikel-Nr.:
     3517B-98782348
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     6639840
EAN/GTIN:
     4018242342778
Suchbegriffe:
Aufsatzleuchte
Mastaufbauleuchte
Mastaufsatzleuchte
Lichtmastleuchte

LED-Aufsatzleuchte 3000K Publisca P1 #6639840

Dekorative Mastaufsatzleuchte mit planer Abdeckscheibe, Mastaufsatz parabolförmig. Mit intelligentem Label zum schnellen Aufrufen von Leuchten-Informationen mittels QR-Code. Mit autarker Leistungsreduzierung über integrierte Auswerteelektronik. Reduzierung des Leuchtenlichtstroms auf 50 % für einen Zeitraum von 7 Stunden (-2h/+5h), verteilt um einen täglich neu bestimmten Mittelpunkt der Einschaltdauer.
Weitere Informationen:
Montageart:
sonstige
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
anthrazit
Werkstoff der Abdeckung:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 688,25*
€ 779,60*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 736,29*
€ 829,93*
Frei Haus
ab € 743,05*
€ 837,74*
€ 5,95*
ab € 818,99*
€ 918,17*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 838,98*
€ 945,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 829,93*
€ 987,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 825,74*
€ 982,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 799,42*
€ 951,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 776,04*
€ 923,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 736,29*
€ 876,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRILUX
6638040
ab € 688,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.