Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Aufsatzleuchte 4000K 9811 RB6L-LR#6709840


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRILUX 9811 RB6L-LR/2600-740 6709840 3G1S ET LED-Außenleuchte 24W, sw, IP65
TRILUX 9811 RB6L-LR/2600-740 6709840 3G1S ET LED-Außenleuchte 24W, sw, IP65
Artikel-Nr.:
     3517B-98782709
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     6709840
EAN/GTIN:
     4018242349005
Suchbegriffe:
Aufsatzleuchte
Mastaufbauleuchte
Mastaufsatzleuchte
LED-Linsen

LED-Aufsatzleuchte 4000K 9811 RB6L-LR#6709840

Dekorative LED-Laterne für Mastaufsatzmontage. Mit intelligentem Label zum schnellen Aufrufen von Leuchten-Informationen mittels QR-Code. Mit Leistungsreduzierung über Steuerphase. Das Abschalten einer Steuerphase bewirkt eine Einstellung des Leuchtenlichtstroms auf 50 %. Für Mastzopf Ø 76 mm. Mittels separat zu bestellender Reduzierstücke auch zur Montage an Masten mit Zopf Ø 60 mm geeignet.
Weitere Informationen:
Montageart:
sonstige
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff der Abdeckung:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 645,05*
€ 733,05*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 688,67*
€ 780,30*
Frei Haus
ab € 700,22*
€ 787,83*
€ 5,95*
ab € 765,26*
€ 862,62*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 791,39*
€ 889,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 780,30*
€ 928,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 777,04*
€ 924,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 758,45*
€ 902,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 733,83*
€ 873,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 688,67*
€ 819,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
2223500
ab € 19,27*
Zubehör
TRILUX
7918600
ab € 125,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.