Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Aufsatzleuchte 4000K Publisca P1 #6648640


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRILUX Publisca P1-RB6L- 6648640 LRA/1500-740 2G 1S ET LED-Außenleuchte
TRILUX Publisca P1-RB6L- 6648640 LRA/1500-740 2G 1S ET LED-Außenleuchte
Artikel-Nr.:
     3517B-98783537
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     6648640
EAN/GTIN:
     4018242343812
Suchbegriffe:
Aufsatzleuchte
Mastaufbauleuchte
Mastaufsatzleuchte
Lichtmastleuchte

LED-Aufsatzleuchte 4000K Publisca P1 #6648640

Dekorative Mastaufsatzleuchte mit planer Abdeckscheibe, Mastaufsatz parabolförmig. Mit intelligentem Label zum schnellen Aufrufen von Leuchten-Informationen mittels QR-Code. Mit autarker Leistungsreduzierung über integrierte Auswerteelektronik. Reduzierung des Leuchtenlichtstroms auf 50 % für einen Zeitraum von 7 Stunden (-2h/+5h), verteilt um einen täglich neu bestimmten Mittelpunkt der Einschaltdauer.
Weitere Informationen:
Montageart:
sonstige
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
anthrazit
Werkstoff der Abdeckung:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 634,53*
€ 715,95*
€ 5,95*
ab € 747,57*
€ 838,64*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 760,33*
€ 849,24*
Frei Haus
ab € 767,57*
€ 857,69*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 772,34*
€ 864,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 849,24*
€ 1.010,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 846,91*
€ 1.007,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 823,29*
€ 979,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 799,58*
€ 951,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 760,33*
€ 904,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
2223400
ab € 17,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.