Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Aufsatzleuchte 3000K Publisca P2 #6667340


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRILUX Publisca P2-RB6L- 6667340 LRA/3800-730 6G1S ET LED-Außenleuchte
TRILUX Publisca P2-RB6L- 6667340 LRA/3800-730 6G1S ET LED-Außenleuchte
Artikel-Nr.:
     3517B-98783914
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     6667340
EAN/GTIN:
     4018242345052
Suchbegriffe:
Aufsatzleuchte
Mastaufbauleuchte
Mastaufsatzleuchte
Lichtmastleuchte

LED-Aufsatzleuchte 3000K Publisca P2 #6667340

Dekorative Mastaufsatzleuchte mit planer Abdeckscheibe, Mastaufsatz trapezförmig. Mit intelligentem Label zum schnellen Aufrufen von Leuchten-Informationen mittels QR-Code. Mit autarker Leistungsreduzierung über integrierte Auswerteelektronik. Reduzierung des Leuchtenlichtstroms auf 50 % für einen Zeitraum von 7 Stunden (-2h/+5h), verteilt um einen täglich neu bestimmten Mittelpunkt der Einschaltdauer.
Weitere Informationen:
Montageart:
sonstige
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
anthrazit
Werkstoff der Abdeckung:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 785,29*
€ 876,13*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 842,89*
€ 936,21*
Frei Haus
ab € 850,09*
€ 945,57*
€ 5,95*
ab € 932,70*
€ 1.037,82*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 964,57*
€ 1.069,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 936,21*
€ 1.114,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 934,31*
€ 1.111,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 886,07*
€ 1.054,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 860,47*
€ 1.023,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 842,89*
€ 1.003,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRILUX
6663740
ab € 783,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.