Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Wand-Deckenleuchte 4000K 51061.004


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB Wand-Deckenleuchte LED 51061.004 9,1W-4000K D245 H120 IP65 350lm
RZB Wand-Deckenleuchte LED 51061.004 9,1W-4000K D245 H120 IP65 350lm
Artikel-Nr.:
     3517B-98786175
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     51061.004
EAN/GTIN:
     4051859140955
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte

LED-Wand-Deckenleuchte 4000K 51061.004

Robuste Decken- und Wandleuchte für den Außenbereich. Armatur und Abdeckring Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Mit Membranventil zur Vermeidung von Kondenswasser. Diffusor Kunststoff (Polycarbonat) opal. Befestigungsbügel Edelstahl mit Bohrloch-Toleranzausgleich. Netzanschluss 2 x 3 x 1,5 mm². Tauschbares LED-Modul.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 82,16*
€ 104,45*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 83,11*
€ 105,61*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 85,16*
€ 108,06*
Frei Haus
ab € 86,52*
€ 109,66*
26 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 91,36*
€ 115,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,61*
€ 125,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,07*
€ 123,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,20*
€ 119,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,55*
€ 114,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,11*
€ 98,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.