Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Scheinwerfer 8817045030


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Scheinwerfer 8817045030
LED-Scheinwerfer 8817045030
Artikel-Nr.:
     3517B-98792211
Hersteller:
     Willy Meyer+Sohn
Herst.-Nr.:
     8817045030
EAN/GTIN:
     4022644389774
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
Außenfluter
Außenscheinwerfer

LED-Scheinwerfer 8817045030

Mit 1 x 3 W Hochleistungs-LED, neutralweiß (4000 K) Schutzklasse I, IP67, ENEC, IK07 Leuchte aus Aluminium-Druckguss, Polyesterpulver beschichtet, alle äußeren Stahlteile rostfrei, temperaturwechselbeständiges Sicherheitsglas, Silikondichtung, Montagebügel aus beschichtetem Zink-Druckguss mit Neigungsskala: 2 Bohrungen Durchmesser 7 mm, Abstand 30 mm, 1 Mittelloch Durchmesser 11 mm, Neigungsbereich 120 Grad, Kabelanschluss: M16, Betriebsgerät (AC/DC) eingebaut, mit neutralweißen LED
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Traversenmontage:
ja
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
ja
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Abb. ähnlich (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 213,64*
€ 252,73*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 215,07*
€ 253,32*
Frei Haus
ab € 215,57*
€ 255,25*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,73*
€ 300,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,31*
€ 296,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,27*
€ 287,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,24*
€ 279,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,64*
€ 254,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.