Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mastknoten 2-fach 76mm 1270082940


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mastknoten 2-fach 76mm 1270082940
Mastknoten 2-fach 76mm 1270082940
Artikel-Nr.:
     3517B-98799152
Hersteller:
     Willy Meyer+Sohn
Herst.-Nr.:
     1270082940
EAN/GTIN:
     4022644024804

Mastknoten 2-fach 76mm 1270082940

für Mastzopf Durchmesser 76 mm, für zwei Leuchten
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Ansatzstück
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Werkstoff:
Aluminium
Anzahl der Arme des Aufsatzstücks:
2
Zopfdurchmesser mastseitig:
76 mm
Hinweis zur Abbildung:
Abb. ähnlich (ähnlich)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 81,73*
€ 104,28*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 82,17*
€ 104,85*
Frei Haus
ab € 85,54*
€ 109,18*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 87,34*
€ 111,30*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,85*
€ 124,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,68*
€ 123,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,15*
€ 116,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,62*
€ 113,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,17*
€ 97,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.