Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube 8.8 Innen-6-kant 0300/000/01 6x14


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Zylinderschrauben mit Innensechskant 8.8 DIN EN ISO 4762 M6x14mm HP
Zylinderschrauben mit Innensechskant 8.8 DIN EN ISO 4762 M6x14mm HP
Artikel-Nr.:
     3517B-98853114
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0300/000/01 6x14
EAN/GTIN:
     4001796715686
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...

Zylinderschraube 8.8 Innen-6-kant 0300/000/01 6x14

Zylinderschraube mit Innensechskant 8.8 DIN EN ISO 4762(ehem.DIN 912) HP 500 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
8.8 (Stahl)
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindemaß (metrisch):
6
Länge bis Unterkante Kopf:
14 mm
Schraubsystem:
Innensechskant
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 11,99*
€ 16,42*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 13,67*
€ 18,70*
€ 3,90*
ab € 15,56*
€ 21,05*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,70*
€ 22,253
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,41*
€ 21,9079
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,67*
€ 21,0273
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,83*
€ 20,0277
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,27*
€ 19,3613
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,67*
€ 16,2673
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,02734* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.