Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube 10.9 m.Gewinde bis Kopf 0223/000/01 6x30


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sechskantschraube 10.9 m.Gewinde bis Kopf 0223/000/01 6x30
Sechskantschraube 10.9 m.Gewinde bis Kopf 0223/000/01 6x30
Artikel-Nr.:
     3517B-98853700
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0223/000/01 6x30
EAN/GTIN:
     4001796172540
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017

Sechskantschraube 10.9 m.Gewinde bis Kopf 0223/000/01 6x30

Sechskantschraube 10.9 mit Gewinde bis Kopf DIN EN ISO 4017(ehem.DIN 933) HP 500 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
10.9 (Stahl)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Kopfform:
Sechskant (hexagonal)
Gewindemaß (metrisch):
6
Länge bis Unterkante Kopf:
30 mm
Schraubsystem:
Sechskant (hexagonal)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
500
€ 5,00*
ab € 0,03972*
€ 0,05512*
5 Tage
unbekannt
200
€ 8,50*
ab € 0,0399*
€ 0,056*
500
€ 3,90*
ab € 0,04504*
€ 0,06254*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,05512*
€ 0,06559
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,05252*
€ 0,0625
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,05102*
€ 0,06071
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,04862*
€ 0,05786
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,03972*
€ 0,04727
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 27,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.