Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube 10.9 m.Gewinde bis Kopf 0223/000/01 8x45


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Sechskantschraube 10.9 m.Gewinde bis Kopf 0223/000/01 8x45
Sechskantschraube 10.9 m.Gewinde bis Kopf 0223/000/01 8x45
Artikel-Nr.:
     3517B-98853719
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0223/000/01 8x45
EAN/GTIN:
     4001796172687
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017

Sechskantschraube 10.9 m.Gewinde bis Kopf 0223/000/01 8x45

Sechskantschraube 10.9 mit Gewinde bis Kopf DIN EN ISO 4017(ehem.DIN 933) HP 200 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
10.9 (Stahl)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Kopfform:
Sechskant (hexagonal)
Gewindemaß (metrisch):
8
Länge bis Unterkante Kopf:
45 mm
Schraubsystem:
Sechskant (hexagonal)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 10,90*
€ 15,03*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 16,14*
€ 21,94*
€ 3,90*
ab € 18,25*
€ 24,84*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,94*
€ 26,1086
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,82*
€ 25,9658
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,13*
€ 25,1447
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,83*
€ 23,5977
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,22*
€ 22,8718
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,14*
€ 19,2066
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0807* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.