Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube 10.9 m.Gewinde bis Kopf 0223/002/01 16x40


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Sechskantschrauben 10.9 mit Gewinde bis Kopf DIN EN IS... zn-getemp. M16x40mm HP
Sechskantschrauben 10.9 mit Gewinde bis Kopf DIN EN IS... zn-getemp. M16x40mm HP
Artikel-Nr.:
     3517B-98853737
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0223/002/01 16x40
EAN/GTIN:
     4001796174810
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017

Sechskantschraube 10.9 m.Gewinde bis Kopf 0223/002/01 16x40

Sechskantschraube 10.9 mit Gewinde bis Kopf DIN EN ISO 4017(ehem.DIN 933) galv. verzinkt getempert HP 50 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
10.9 (Stahl)
Kopfform:
Sechskant (hexagonal)
Gewindemaß (metrisch):
16
Länge bis Unterkante Kopf:
40 mm
Schraubsystem:
Sechskant (hexagonal)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 20,735*
€ 27,975*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 24,08*
€ 31,78*
€ 3,90*
ab € 27,31*
€ 35,90*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,78*
€ 37,8182
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,59*
€ 37,5921
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,00*
€ 35,70
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,91*
€ 34,4029
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,97*
€ 33,2843
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,08*
€ 28,6552
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,4816* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.