Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube 8.8 Innen-6-kant 0300/000/01 12x40


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Zylinderschrauben mit Innensechskant 8.8 DIN EN ISO 4762 M12x40mm HP
Zylinderschrauben mit Innensechskant 8.8 DIN EN ISO 4762 M12x40mm HP
Artikel-Nr.:
     3517B-98853926
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0300/000/01 12x40
EAN/GTIN:
     4001796717024
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...

Zylinderschraube 8.8 Innen-6-kant 0300/000/01 12x40

Zylinderschraube mit Innensechskant 8.8 DIN EN ISO 4762(ehem.DIN 912) HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
8.8 (Stahl)
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindemaß (metrisch):
12
Länge bis Unterkante Kopf:
40 mm
Schraubsystem:
Innensechskant
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 16,19*
€ 21,91*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 16,22*
€ 21,96*
€ 3,90*
ab € 18,38*
€ 24,83*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,96*
€ 26,1324
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,86*
€ 26,0134
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,84*
€ 24,7996
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,96*
€ 23,7524
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,32*
€ 22,9908
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,22*
€ 19,3018
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1622* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.