Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube 10.9 Innen-6-kant 0301/000/01 20x60


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zylinderschrauben mit Innensechskant 10.9 DIN EN ISO 4762 M20x60mm HP
Zylinderschrauben mit Innensechskant 10.9 DIN EN ISO 4762 M20x60mm HP
Artikel-Nr.:
     3517B-98854628
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0301/000/01 20x60
EAN/GTIN:
     4001796733604
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...

Zylinderschraube 10.9 Innen-6-kant 0301/000/01 20x60

Zylinderschraube mit Innensechskant 10.9 DIN EN ISO 4762(ehem.DIN 912) HP 25 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
10.9 (Stahl)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindemaß (metrisch):
20
Länge bis Unterkante Kopf:
60 mm
Schraubsystem:
Sechskant (hexagonal)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Einzelpreis
^
Lager 3517
25
€ 5,00*
€ 1,2172*
6 Tage
unbekannt
25
€ 8,50*
€ 1,2642*
25
€ 3,90*
€ 1,3736*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,2172*
€ 1,44847
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 30,43* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.