| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-98855150 Herst.-Nr.: 54297 EAN/GTIN: 4034451542976 |
| |
|
| | |
| LED-Hinweisschild 250x250 AUSGANG RECHTS ws 54297 Acrylglas 10 mm, Wandbefestigung - Piktogramm nach Wahl gefräßt und folienhinterlegt - RAL 9005 schwarz - Profilfarbe silber. Achtung Beschaffungsware! Nach Bestelleingang sind Stornierung sowie Rückgabe ausgeschlossen! Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig Weitere Informationen: | | Montageart: | Aufbau | Geeignet für Kennzeichnungsart: | Acrylglasplatte | Art der Kennzeichnung: | einseitig | Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar | Mit Leuchtmittel: | ja | Werkstoff des Gehäuses: | Edelstahl | Nennspannung: | 230 V | Schutzart (IP): | IP65 | Schutzklasse: | I | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 173,00* | € 212,03* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 174,19* | € 214,08* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 179,29* | € 220,71* | | | | | 22 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 195,75* | € 239,49* | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 225,61* | € 274,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|