Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufstockelement f.Einbaugehäuse 1159-71


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517B-98859272
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     1159-71
EAN/GTIN:
     4013456548190
Suchbegriffe:
Beton Einbaugehäuse
Einbaugehäuse
Türhaftmagnet
Türhaltemagnet

Aufstockelement f.Einbaugehäuse 1159-71

Aufstockelement für ThermoX® Iso + (1159-71). Einbaugehäuse für die sichere und wärmebrückenfreie Installation von starren und schwenkbaren LED-Einbauleuchten und Einbaugeräten in gedämmten Decken. Das Gehäuse schützt das umgebende Dämmmaterial vor den hohen Betriebstemperaturen der LED-Leuchte sowie die LED-Leuchte selbst vor Verschmutzung. Durch das integrierte Dämmelement werden Wärmebrücken zuverlässig verhindert.
Weitere Informationen:
Geeignet für HV-Leuchten:
nein
Geeignet für NV-Leuchten:
nein
Geeignet für LED-Leuchten:
ja
Geeignet für Lampenleistung:
8 W
Anwendung:
sonstige
Mit Betriebsgeräteraum:
nein
Einbaulänge:
220 mm
Einbaubreite:
110 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
190 mm
Max. Leuchtendurchmesser:
160 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
€ 5,95*
ab € 10,89469*
€ 14,05469*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 11,44*
€ 15,99*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 11,4263*
€ 16,0563*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 12,09733*
€ 16,94733*
17 Tage
unbekannt
6
€ 5,90*
ab € 13,6228*
€ 17,3628*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.