Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift, Innen-6-Kant + Zapfen 45H 1600/000/01 6x35


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Gewindestift, Innen-6-Kant + Zapfen 45H 1600/000/01 6x35
Gewindestift, Innen-6-Kant + Zapfen 45H 1600/000/01 6x35
Artikel-Nr.:
     3517B-98860143
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     1600/000/01 6x35
EAN/GTIN:
     4001796270512
Suchbegriffe:
DIN 915
DIN EN ISO 4028
Gewindestift DIN 915
Gewindestift DIN EN ISO 4028

Gewindestift, Innen-6-Kant + Zapfen 45H 1600/000/01 6x35

Gewindestifte mit Innensechs- kant und Zapfen 45H nach DIN EN ISO 4028 (ehemals DIN 915) HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Durchmesser:
6 mm
Länge:
35 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 18,16*
€ 24,69*
€ 3,90*
ab € 20,66*
€ 27,99*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,69*
€ 29,3811
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,59*
€ 29,2621
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,40*
€ 27,846
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,32*
€ 26,5608
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,79*
€ 25,9301
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,16*
€ 21,6104
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1816* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.