Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift, Innen-6-Kant + Spitze 45H 1599/002/01 12x30


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Gewindestift, Innen-6-Kant + Spitze 45H 1599/002/01 12x30
Artikel-Nr.:
     3517B-98860162
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     1599/002/01 12x30
EAN/GTIN:
     4026303035163
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027

Gewindestift, Innen-6-Kant + Spitze 45H 1599/002/01 12x30

Gewindestifte mit Innensechs- kant und Spitze 45H nach DIN EN ISO 4027 (ehemals DIN 914) galv. verzinkt getempert HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Durchmesser:
12 mm
Länge:
30 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 52,65*
€ 67,97*
Frei Haus
ab € 54,26*
€ 69,93*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 67,97*
€ 80,8843
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 67,22*
€ 79,9918
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 63,61*
€ 75,6959
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 61,76*
€ 73,4944
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 52,65*
€ 62,6535
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,5265* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.