Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift, Innen-6-Kant + Spitze 45H 1599/002/01 6x8


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Gewindestifte mit Innensechskant und Spitze 45H nach DIN... zn-getemp. M6x8mm HP
Gewindestifte mit Innensechskant und Spitze 45H nach DIN... zn-getemp. M6x8mm HP
Artikel-Nr.:
     3517B-98860199
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     1599/002/01 6x8
EAN/GTIN:
     4026303034975
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027

Gewindestift, Innen-6-Kant + Spitze 45H 1599/002/01 6x8

Gewindestifte mit Innensechs- kant und Spitze 45H nach DIN EN ISO 4027 (ehemals DIN 914) galv. verzinkt getempert HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Durchmesser:
6 mm
Länge:
8 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2334
200
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0695*
€ 0,0994*
4 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 8,50*
ab € 1,24*
€ 1,85*
Lager 3517
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 3,19*
€ 4,62*
1
pro Packung
€ 3,90*
ab € 3,61*
€ 5,22*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,62*
€ 5,4978
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,86*
€ 4,5934
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,77*
€ 4,4863
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 3,45*
€ 4,1055
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 3,31*
€ 3,9389
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 3,19*
€ 3,7961
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0319* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05021406001
ab € 8,55*
Zubehör
Wera
05022720001
ab € 19,45*
Zubehör
Hafu Werkzeugfabrik
200-030-01
ab € 0,29*
Zubehör
Hafu Werkzeugfabrik
200-050-01
ab € 0,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.