Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderstift gehärtet, Stahl 1658/000/01 8x90


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Zylinderstift gehärtet, Stahl 1658/000/01 8x90
Artikel-Nr.:
     3517B-98861990
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     1658/000/01 8x90
EAN/GTIN:
     4001796295683
Suchbegriffe:
DIN 6325
DIN 6325 Zylinderstift
DIN EN ISO 8734
ISO 8734

Zylinderstift gehärtet, Stahl 1658/000/01 8x90

Zylinderstifte gehärtet, Stahl Toleranzfeld m6 HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Durchmesser:
8 mm
Länge:
90 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 146,92*
€ 178,55*
Frei Haus
ab € 153,05*
€ 185,62*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 178,55*
€ 212,4745
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 176,64*
€ 210,2016
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 171,54*
€ 204,1326
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 163,47*
€ 194,5293
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 146,92*
€ 174,8348
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,4692* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.