Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linsensenk-Holzschraube Schlitz, Messing 3103/000/02 3x25


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Linsensenk-Holzschraube Schlitz, Messing 3103/000/02 3x25
Linsensenk-Holzschraube Schlitz, Messing 3103/000/02 3x25
Artikel-Nr.:
     3517B-98862123
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     3103/000/02 3x25
EAN/GTIN:
     4001796463891
Suchbegriffe:
DIN 95
DIN 95 Holzschraube
DIN 95 Linsensenkholzschraube
DIN 95 Schraube

Linsensenk-Holzschraube Schlitz, Messing 3103/000/02 3x25

Linsensenk-Holzschraube mit Schlitz, Messing DIN 95 KP 200 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Messing
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schraubsystem:
Schlitz
Länge:
25 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
€ 18,79*
€ 3,90*
€ 21,18*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,79*
€ 22,3601
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (€ 0,09395* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.