Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube A2 Innen-6-kant 3357/000/01 4x45


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Zylinderschraube A2 Innen-6-kant 3357/000/01 4x45
Zylinderschraube A2 Innen-6-kant 3357/000/01 4x45
Artikel-Nr.:
     3517B-98863097
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     3357/000/01 4x45
EAN/GTIN:
     4001796604300
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...

Zylinderschraube A2 Innen-6-kant 3357/000/01 4x45

Zylinderschrauben mit Innensechskant A2 DIN EN ISO 4762 HP 500 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindemaß (metrisch):
4
Länge bis Unterkante Kopf:
45 mm
Schraubsystem:
Innensechskant
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 96,65*
€ 119,80*
Frei Haus
ab € 100,52*
€ 124,57*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 119,80*
€ 142,562
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 118,37*
€ 140,8603
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 114,10*
€ 135,779
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 112,28*
€ 133,6132
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 96,65*
€ 115,0135
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,1933* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.