Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kappenschraube A2 3429/000/01 3,9x25


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Kappenschraube A2 3429/000/01 3,9x25
Kappenschraube A2 3429/000/01 3,9x25
Artikel-Nr.:
     3517B-98864149
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     3429/000/01 3,9x25
EAN/GTIN:
     4001796642449
Suchbegriffe:
ähnl. DIN 7981

Kappenschraube A2 3429/000/01 3,9x25

Kappenschrauben A2 ähnlich DIN 7981 (Blechschrauben m. Kappenkopf) HP 1000 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Kopfform:
Linsenkopf
Schraubsystem:
Phillips PH
Gewindedurchmesser:
3,9 mm
Länge:
25 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 34,37*
€ 44,87*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 35,43*
€ 46,33*
€ 3,90*
ab € 36,67*
€ 47,73*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 46,33*
€ 55,1327
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 46,18*
€ 54,9542
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 43,46*
€ 51,7174
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 42,37*
€ 50,4203
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 40,92*
€ 48,6948
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 35,43*
€ 42,1617
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,03543* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.