Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linsen-Blechschraube Kreuzschlitz H 3414/000/02 3,9x32


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Linsen-Blechschraube Kreuzschlitz H 3414/000/02 3,9x32
Linsen-Blechschraube Kreuzschlitz H 3414/000/02 3,9x32
Artikel-Nr.:
     3517B-98864842
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     3414/000/02 3,9x32
EAN/GTIN:
     4001796633867
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7981
DIN 7981
Linsenkopfschraube DIN 7981
Blechschraube DIN EN ISO 7049

Linsen-Blechschraube Kreuzschlitz H 3414/000/02 3,9x32

Linsen-Blechschraube Kreuzschlitz H, Form C V2A DIN EN ISO 7049(ehem.DIN 7981) KP 100 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz:
sonstige
Gehärtet:
ja
Kopfform:
Linsenkopf
Schraubsystem:
Phillips PH
Gewindedurchmesser:
3,9 mm
Länge:
32 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 4,96*
€ 7,03*
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 4,97*
€ 7,04*
€ 3,90*
ab € 5,67*
€ 7,95*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,03*
€ 8,3657
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,72*
€ 7,9968
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,48*
€ 7,7112
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,27*
€ 7,4613
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,96*
€ 7,0924
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 4,96*
€ 5,9024
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0496* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.