Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linsensenkschraube 4.8 Kreuzschlitz H 0460/001/01 4x20


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Linsensenkschraube 4.8 Kreuzschlitz H 0460/001/01 4x20
Linsensenkschraube 4.8 Kreuzschlitz H 0460/001/01 4x20
Artikel-Nr.:
     3517B-98866643
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0460/001/01 4x20
EAN/GTIN:
     4001796577321
Suchbegriffe:
DIN 966
DIN EN ISO 7047
DIN ISO 7047
ISO 7047

Linsensenkschraube 4.8 Kreuzschlitz H 0460/001/01 4x20

Linsensenkschrauben 4.8 mit Kreuzschlitz H DIN 966 galv. verzinkt HP 2000 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
4.8 (Stahl)
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
Linsenkopf
Gewindemaß (metrisch):
4
Länge bis Unterkante Kopf:
20 mm
Schraubsystem:
Phillips PH
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 31,32*
€ 40,62*
4 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 31,42*
€ 40,72*
€ 3,90*
ab € 32,04*
€ 41,86*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 40,62*
€ 48,3378
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 40,54*
€ 48,2426
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 38,08*
€ 45,3152
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 37,12*
€ 44,1728
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 36,34*
€ 43,2446
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 31,32*
€ 37,2708
pro Packung
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,01566* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.