Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linsenschraube 4.8 Kreuzschlitz H 0470/001/01 3x16


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Linsenschraube 4.8 Kreuzschlitz H 0470/001/01 3x16
Linsenschraube 4.8 Kreuzschlitz H 0470/001/01 3x16
Artikel-Nr.:
     3517B-98866733
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0470/001/01 3x16
EAN/GTIN:
     4001796580420
Suchbegriffe:
DIN 7985
Linsenkopfschraube DIN 7985
DIN 7985 Kreuzschlitz
DIN EN ISO 7045

Linsenschraube 4.8 Kreuzschlitz H 0470/001/01 3x16

Linsenschraube 4.8 mit Kreuzschlitz H DIN EN ISO 7045(ehem.DIN 7985) galv. verzinkt HP 2000 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
4.8 (Stahl)
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
Linsenkopf
Gewindemaß (metrisch):
3
Länge bis Unterkante Kopf:
16 mm
Schraubsystem:
Phillips PH
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 12,16*
€ 16,86*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 16,46*
€ 22,38*
€ 3,90*
ab € 18,64*
€ 25,38*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,38*
€ 26,6322
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,28*
€ 26,5132
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,56*
€ 25,6564
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,22*
€ 24,0618
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,64*
€ 23,3716
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,46*
€ 19,5874
pro Packung
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,00823* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.