Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linsenschraube 4.8 Kreuzschlitz H 0470/001/01 6x70


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Linsenschraube 4.8 Kreuzschlitz H 0470/001/01 6x70
Linsenschraube 4.8 Kreuzschlitz H 0470/001/01 6x70
Artikel-Nr.:
     3517B-98866815
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0470/001/01 6x70
EAN/GTIN:
     4026303951043
Suchbegriffe:
DIN 7985
Linsenkopfschraube DIN 7985
DIN 7985 Kreuzschlitz
DIN EN ISO 7045

Linsenschraube 4.8 Kreuzschlitz H 0470/001/01 6x70

Linsenschraube 4.8 mit Kreuzschlitz H DIN EN ISO 7045(ehem.DIN 7985) galv. verzinkt HP 500 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
4.8 (Stahl)
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
Linsenkopf
Gewindemaß (metrisch):
6
Länge bis Unterkante Kopf:
70 mm
Schraubsystem:
Phillips PH
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
500
€ 5,46*
ab € 0,07762*
€ 0,10502*
5 Tage
unbekannt
200
€ 8,50*
ab € 0,0775*
€ 0,1061*
500
Frei Haus
ab € 0,07988*
€ 0,10788*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,10502*
€ 0,12497
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,10102*
€ 0,12021
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,09482*
€ 0,11284
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,09242*
€ 0,10998
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,07762*
€ 0,09237
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 52,51* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.