Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JD Plus Universalschraube Pan-Head-Z 1126/001/03 4x12


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
JD Plus Universalschraube Pan-Head-Z 1126/001/03 4x12
JD Plus Universalschraube Pan-Head-Z 1126/001/03 4x12
Artikel-Nr.:
     3517B-98868542
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     1126/001/03 4x12
EAN/GTIN:
     4001796865947
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
holzschraube ohne norm

JD Plus Universalschraube Pan-Head-Z 1126/001/03 4x12

JD Plus Universalschraube Pan-Head-Z galv. verzinkt Box 1000 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
sonstige
Schraubsystem:
Pozidriv PZ
Länge:
12 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 12,61*
€ 17,48*
4 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 12,68*
€ 17,60*
€ 3,90*
ab € 14,36*
€ 19,82*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,48*
€ 20,8012
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,33*
€ 20,6227
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,56*
€ 19,7064
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,79*
€ 18,7901
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,21*
€ 18,0999
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,61*
€ 15,0059
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01261* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.