Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federring Form A DIN127 1516/000/01 16


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Federring Form A DIN127 1516/000/01 16
Artikel-Nr.:
     3517B-98869127
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     1516/000/01 16
EAN/GTIN:
     4001796244476
Suchbegriffe:
DIN 127
DIN 127 Federring
Federring DIN 127
din 127 m 3 x 4 verzinkt

Federring Form A DIN127 1516/000/01 16

Federringe Form A DIN 127 HP 250 Stück
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
3 mm
Außendurchmesser:
6,2 mm
Stärke:
1,3 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
3
Facettenförmig:
nein
Gehärtet:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: din 127, din 127 a
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 26,20*
€ 35,17*
€ 3,90*
ab € 27,19*
€ 36,20*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,17*
€ 41,8523
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 34,88*
€ 41,5072
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 32,92*
€ 39,1748
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,89*
€ 37,9491
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,99*
€ 36,8781
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,20*
€ 31,178
pro Packung
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,1048* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.