Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JD Plus Konstrukt.schraube m.Senkkopf I-Stern 1141/021/01 10x80


Menge:  Packung  
Produktinformationen
JD Plus Konstrukt.schraube m.Senkkopf I-Stern 1141/021/01 10x80
JD Plus Konstrukt.schraube m.Senkkopf I-Stern 1141/021/01 10x80
Artikel-Nr.:
     3517B-98869622
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     1141/021/01 10x80
EAN/GTIN:
     4044325947264
Suchbegriffe:
Dach-Konstruktions-Schraube
Holzbauschraube
Holzbauschrauben
holzbauschraube

JD Plus Konstrukt.schraube m.Senkkopf I-Stern 1141/021/01 10x80

JD Plus Konstruktionsschrauben für Holzbau, Senkkopf I-Stern, Teilgewinde, Fräsrippen und Längenprägung I 50 galv. verzinkt gelb chromatiert HP 50 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Schraubsystem:
Innensechsrund TX
Länge:
80 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 24,67*
€ 33,22*
€ 3,90*
ab € 28,15*
€ 37,38*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,22*
€ 39,5318
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 32,90*
€ 39,151
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 31,17*
€ 37,0923
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,15*
€ 35,8785
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,13*
€ 34,6647
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,67*
€ 29,3573
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,4934* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.