| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-98871809 Herst.-Nr.: 40071356816 EAN/GTIN: 4012539369486 |
| |
|
| | |
| LED-Sicherheitsleuchte StyleII21011L.SLOCGS Sicherheitsleuchte gem. DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838. Modular aufgebaute Leuchte bestehend aus: Schnellmontagesatz, klarer IP54 Schutzhaube, Leuchtengehäuse aus 850°C glühdrahtbeständigem, halogenfreiem Polycarbonat zur werkzeuglosen Montage auf dem Schnellmontagesatz. Symmetrische Lichtverteilung für flächige Ausleuchtung mit mind. Weitere Informationen: | | Montageart: | Wandanbau/Deckenanbau | Funktion: | Rettungswegbeleuchtung | Geeignet für Kennzeichnungsart: | Aufkleber | Mit Piktogramm: | nein | Überwachungseinrichtung: | Überwachungsbaustein (zentral versorgtes System) | Schaltungsart: | Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung | Mit Fernschalteranschluss: | nein | Einspeisung: | zentral (Zentralbatterie) | Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 114,19* | € 139,78* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 113,92* | € 139,81* | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 120,44* | € 146,72* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 119,84* | € 146,73* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 124,44* | € 151,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|