Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Sicherheitsleuchte 765, ZB, grau 672549.009


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB Centryxx W IP65plus, 765, 672549.009 grau Wandleuchten ZB, Not-440 lm
RZB Centryxx W IP65plus, 765, 672549.009 grau Wandleuchten ZB, Not-440 lm
Artikel-Nr.:
     3517B-98871881
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     672549.009
EAN/GTIN:
     4051859869153
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

LED-Sicherheitsleuchte 765, ZB, grau 672549.009

Wandleuchte zur Rettungswegbeleuchtung. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Mit Kunststofflinsen zur Rettungswegbeleuchtung. Betriebsgerät gleichspannungstauglich, geeignet für zentrale Notstromversorgung.
Weitere Informationen:
Montageart:
Wandanbau
Funktion:
Rettungswegbeleuchtung
Mit Piktogramm:
nein
Überwachungseinrichtung:
sonstige
Geeignet für Bereitschaftsschaltung:
nein
Geeignet für Dauerschaltung:
ja
Mit Fernschalteranschluss:
nein
Mit Fernbedienung:
nein
Einspeisung:
zentral (Zentralbatterie)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 271,49*
€ 322,81*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 273,33*
€ 323,40*
Frei Haus
ab € 275,00*
€ 325,99*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 282,37*
€ 333,99*
26 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 287,11*
€ 339,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 322,81*
€ 384,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 320,43*
€ 381,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 303,62*
€ 361,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 298,82*
€ 355,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 271,49*
€ 323,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.