Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linsensenk-Blechschraube C-H, galv.verz. 6080/001/01 3,5x13


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Linsensenk-Blechschraube C-H, galv.verz. 6080/001/01 3,5x13
Linsensenk-Blechschraube C-H, galv.verz. 6080/001/01 3,5x13
Artikel-Nr.:
     3517B-98876706
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     6080/001/01 3,5x13
EAN/GTIN:
     4001796369254
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7983
Blechschraube DIN EN ISO 7051
Blechschraube ISO 7051
DIN 7983

Linsensenk-Blechschraube C-H, galv.verz. 6080/001/01 3,5x13

Linsensenk-Blechschraube-C-H DIN EN ISO 7051(ehem.DIN 7983) galv. verzinkt HP 1000 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
sonstige
Schraubsystem:
Phillips PH
Gewindedurchmesser:
3,5 mm
Länge:
13 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 8,98*
€ 12,48*
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 8,95*
€ 12,49*
€ 3,90*
ab € 10,16*
€ 14,05*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,48*
€ 14,8512
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,36*
€ 14,7084
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,79*
€ 14,0301
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,40*
€ 13,566
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,86*
€ 12,9234
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,98*
€ 10,6862
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,00898* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.