| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-98879379 Herst.-Nr.: 672414.002.89 EAN/GTIN: 4051859461906 |
| |
|
| | |
| LED-Sicherheitsleuchte 865, ZB, weiß 672414.002.89 Runde Sicherheitsleuchte zur Rettungswegbeleuchtung. Mit Kunststofflinsen zur Rettungswegbeleuchtung. Zum Anschluss an Sicherheitsstromversorgung. Mit Überwachungsbaustein AC-Control für LUXIFAIR Zentralbatterie-Anlagen. Mit beiliegendem separaten Deckeneinbauring auch für Deckenausschnitte von ø 68 mm geeignet. Weitere Informationen: | | Montageart: | Einbau | Funktion: | Rettungswegbeleuchtung | Mit Piktogramm: | nein | Überwachungseinrichtung: | sonstige | Geeignet für Bereitschaftsschaltung: | ja | Geeignet für Dauerschaltung: | nein | Mit Fernschalteranschluss: | nein | Mit Fernbedienung: | nein | Einspeisung: | zentral (Zentralbatterie) | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einbaudeckenleuchte, Einbau Downlight, Einbauleuchten, Einbaustrahler, Einbauleuchte LED, LED Deckeneinbaulampe, LED Deckeneinbauleuchte, LED Deckeneinbaustrahler, LED Einbaudeckenleuchte, LED-Einbauleuchten, Notbeleuchtung, Notfallleuchte, Notleuchte, Sicherheitslampe, Sicherheitsleuchte, rzb notleuchte led, einbauleuchte led, einbau downlights led |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 151,83* | € 182,27* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 152,21* | € 182,87* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 153,66* | € 184,49* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 157,91* | € 189,22* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 159,07* | € 190,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|