Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Näherungssensor induktiv IMS18-08BPSNU2S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Näherungssensor induktiv IMS18-08BPSNU2S
Artikel-Nr.:
     3517B-98961962
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1103189
EAN/GTIN:
     4047084450297
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv

Näherungssensor induktiv IMS18-08BPSNU2S

Induktive Näherungssensoren, IMS, IMS18-08BPSNU2S, Schaltabstand Sn: 8 mm, Einbau in Metall: Quasi bündig, Gehäusebauform: Standardbauform, Elektrische Ausführung: DC 3-Leiter, Schaltausgang: PNP, Schaltfunktion: Schließer, Anschlussart: Leitung, 3-adrig, 2 m
Weitere Informationen:
Durchmesser des Sensors:
18 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Ausführung der Schnittstelle:
sonstige
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
sonstige
Gehäusebauform:
Sonderbauform
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
200 mA
Versorgungsspannung:
7,2 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 64,27*
€ 82,13*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 64,36*
€ 82,24*
Frei Haus
ab € 66,23*
€ 84,55*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,13*
€ 97,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,49*
€ 96,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,60*
€ 94,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,92*
€ 89,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,27*
€ 76,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.