| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-98962041 Herst.-Nr.: 6038182 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Füllstandsensor LBV330-XXANDRANX1200 Füllstandsensoren, LBV300, LBV330-XXANDRANX1200, Prozessanschluss: 1 " NPT PN 25 / Edelstahl 316L, Ausgangssignal: Doppelrelais (DPDT), Sondenlänge: 1.200 mm, Gehäusematerial: Aluminium, Anschlussart: " NPT, Prozesstemperatur: 50 °C ... +150 °C Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Schutzart (IP): | IP67 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 975,97* | € 1.087,11* | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 975,22* | € 1.087,64* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 986,27* | € 1.097,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|