| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-98963375 Herst.-Nr.: 6058937 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Füllstandsensor LFV230-XXSGATPM0128 Füllstandsensoren, LFV200, LFV230-XXSGATPM0128, Prozessanschluss: G 1 A PN 64, Ausgangssignal: Transistorausgang PNP, Sondenlänge: 128 mm, Medienberührende Werkstoffe: Edelstahl 1.4404, Gehäusematerial: Edelstahl 1.4404, PEI, Anschlussart: Rundsteckverbinder M12 x 1, 4-polig, Prozesstemperatur: 40 °C ... +100 °C Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckverbinder M12 | Schutzart (IP): | IP67 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 301,95* | € 356,09* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 304,92* | € 358,43* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 308,81* | € 362,01* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 315,74* | € 369,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|