| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-98964030 Herst.-Nr.: 5325975 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Lichtleiter LL3-TH15 Lichtleiter, LL3, LL3-TH15, Für Lichtleiter-Sensor: GLL170(T), WLL180T, WLL80, Funktionsprinzip Detail: Bestehend aus einem Sender und einem Empfänger, Material, Faser: Glas, Material, Mantel: Edelstahl, Material, Lichtleiterkopf: Messing, Lichtleiterlänge: 2.000 mm Weitere Informationen: | | Werkstoff des LWL-Faserkerns: | Glas | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 566,85* | € 632,98* | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 569,35* | € 633,53* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 576,02* | € 639,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|