| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-98964167 Herst.-Nr.: 5308061 EAN/GTIN: 4047084152146 |
|
|
| | |
| Lichtleiter LL3-TS08 Lichtleiter, LL3, LL3-TS08, Für Lichtleiter-Sensor: GLL170(T), WLL180T, WLL24 Ex, WLL80, Funktionsprinzip Detail: Bestehend aus einem Sender und einem Empfänger, Material, Faser: Kunststoff, Material, Mantel: Kunststoff, Material, Lichtleiterkopf: Edelstahl, Lichtleiterlänge: 2.000 mm Weitere Informationen: | | Werkstoff des LWL-Faserkerns: | Kunststoff | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 180,76* | € 217,42* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 186,76* | € 220,61* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 184,82* | € 223,84* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 193,66* | € 226,59* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 199,59* | € 233,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|