Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Füllstandsensor LFV330-DAGAVXMR0125


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3517B-98964798
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     6079860
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Füllstandsfühler
Füllstandssensor
Niveauregler
Niveausensor

Füllstandsensor LFV330-DAGAVXMR0125

Füllstandsensoren, LFV300, LFV330-DAGAVXMR0125, Prozessanschluss: G 1 A PN 64, Ausgangssignal: Doppelrelais (DPDT), Sondenlänge: 125 mm, Medienberührende Werkstoffe: Edelstahl 1.4404 (optional Ra = 0,8 µm), Gehäusematerial: Aluminium, Anschlussart: M20 x 1,5, Prozesstemperatur: 50 °C ... +150 °C, bei ATEX-Geräten siehe Sicherheitshinweis, Zulassungen: DEKRA 16 ATEX 0130 X / ATEX II 1/2G Ex db IIC T6.
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Schutzart (IP):
IP67
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.403,84*
€ 1.491,12*
Frei Haus
ab € 1.411,75*
€ 1.505,78*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.506,99*
€ 1.602,95*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.491,12*
€ 1.774,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.483,65*
€ 1.765,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.444,06*
€ 1.718,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.418,36*
€ 1.687,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.403,84*
€ 1.670,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.