| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-98964913 Herst.-Nr.: 5308077 EAN/GTIN: 4047084110283 |
| |
|
| | |
| Lichtleiter LL3-DM02 Lichtleiter, LL3, LL3-DM02, Für Lichtleiter-Sensor: GLL170(T), WLL180T, KTL180, WLL80, Material, Faser: Kunststoff, Material, Mantel: Kunststoff, Material, Lichtleiterkopf: Edelstahl, Gewindedurchmesser (Gehäuse): M4, Lichtleiterlänge: 2.000 mm Weitere Informationen: | | Werkstoff des LWL-Faserkerns: | Kunststoff | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 64,73* | € 81,60* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 64,55* | € 82,52* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 66,72* | € 83,96* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 65,27* | € 84,59* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 68,76* | € 86,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|