Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-98966850 Herst.-Nr.: 566346 EAN/GTIN: 4048962465709 |
| |
|
| | |
| PowerFast II 10,0x240 TK TX TG blvz 50 566346 Die fischer Holzbauschraube PowerFast FPF II-WTP BC ist die kraftvolle Holzbauschraube mit Tellerkopf, Innenstern-Aufnahme und Teilgewinde für den konstruktiven Holzbau. Der Tellerkopf mit Innenstern-TX-Antrieb gewährleistet einen größeren Zusammenzieheffekt sowie einen deutlich erhöhten Kopfdurchziehwiderstand. Das Teilgewinde ermöglicht zudem das feste Aneinanderziehen von Holzelementen. Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Stahl | Unterschiedliches Material der Bohrspitze: | nein | Gehärtet: | ja | Mit Unterlegscheibe und Dichtring: | nein | Mit Fräsrippen unter dem Kopf: | nein | Kopfbohrung: | nein | Mit Pin im Schraubenschlitz: | nein | Bitgröße: | 2 | Bitgröße Phillips: | 2 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 33,01* | € 42,49* | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 31,275* | € 42,50* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 40,65* | € 52,30* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 42,11* | € 53,91* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 31,60* | € 55,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,813* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|