Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kamerabasierter Codeleser V2D621D-2MDFGB5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kamerabasierter Codeleser V2D621D-2MDFGB5
Artikel-Nr.:
     3517B-98974517
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1085377
EAN/GTIN:
     4047084458774

Kamerabasierter Codeleser V2D621D-2MDFGB5

Kamerabasierte Codeleser, Lector62x, V2D621D-2MDFGB5, Codes / Datenträger: 1D-Codes, Stacked, 2D-Codes, direktmarkierte Codes, Klarschrift, Kommunikationsschnittstelle: Ethernet, PROFINET, EtherNet/IP , EtherCAT®, Seriell, CAN, CANopen, PROFIBUS DP, Tiefkühlnutzung: nein, Sensorauflösung: 1.280 px x 1.024 px, Optischer Fokus: Teach-Autofokus, Beleuchtung: Integriert, Beleuchtungsfarbe: Infrarot, Objektiv: Integriert, 17,1 mm, Hinweis: Für manche Kommunikationsschnittstellen ist ggf.
Weitere Informationen:
Anzahl der digitalen Ausgänge:
4
Anzahl der digitalen Eingänge:
4
Ausführung der Schnittstelle:
Ethernet
Breite:
43 mm
Höhe:
35,6 mm
Tiefe:
71 mm
Schutzart (IP):
IP65
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 4.183,61*
€ 4.404,74*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.203,90*
€ 4.405,66*
Frei Haus
ab € 4.244,87*
€ 4.447,54*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.404,74*
€ 5.241,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.375,03*
€ 5.206,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.256,62*
€ 5.065,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.203,00*
€ 5.001,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.183,61*
€ 4.978,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.